三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
鉄工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66022008
品番
BLSD2.8×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。
刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
より深い穴の加工に適したドリル。
用途
鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。
材質
ハイス鋼(HSS)
溝長(mm)
75
先端角(°)
118
ドリル径(Φmm)
2.8
全長L(mm)
150
適合材
鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板
刃先
シンニング
シャンク形状
ストレート
入数
1本
対応機械
電動ドリル・ボール盤
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
注意
※熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。