物写真
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の フォークリフト用電装
DELTA(デルタ)の フォークリフト用配線・ハーネス
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66023171
品番
C-871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
適合
DC48V電動フォークリフトなど
質量(g)
455
出力電圧
DC12V
本体寸法(mm)
120×86×45
消費電力
20W/約1.5A
出力電流(A)
10※連続使用8まで
保証期間
1年間
防水性
本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
適正電圧(V)
DC48V
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。