物写真
現場監督
現場監督の フォークリフト用電装
現場監督の フォークリフト用配線・ハーネス
DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V低出力
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66023180
品番
D-2264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途
DC-DCコンバーター
適合
DC48V電動フォークリフトなど
質量(g)
100
出力電圧
DC12V
本体寸法(mm)
40×57×22
出力電流(A)
5
保証期間
1年間
防水性
簡易防水(防滴仕様) カプラー:非防水
適正電圧(V)
DC48V〜DC15V
注意
※本製品の容量にあった正しいご使用で確実に結線してください。