3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66023259 品番FF-KT2513DC-W
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥7,127
販売価格(税別)
6,479

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)
風量12段階調節
モード切替 3段階
・ 連続運転モード
・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節
・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止
切タイマー8段階
左右360°、上下約90°自動首振り
適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1420(すべて含む) 外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.5 首振角度(°)左右360・上下90自動首振 風量調整12段階
取扱説明書:(4.62MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする