※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/4
3/8
流れ方向
右→左
右→左
左→右
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
圧力計なし
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
0.05~0.85
0.02~0.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66023356
品番
AR30-F02-R-D
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
ハンドル位置
ハンドル下向き
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし