※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 66023390 品番 BM-582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。
そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。

用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に 寸法H(mm)12 電流(A)30 寸法D(mm)15.9 寸法W(mm)14.1 入数(個)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。アフターパーツに取付の際は定期的に確認し、異常があれば交換してください。
※水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。交換の際は車のアンペア数、形状を確認してください。
※また電源はOFFにしてから作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする