曜日別特売
D38999/33W13N ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ AMPHENOL 66023398

ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66023398
品番
D38999/33W13N
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298


Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ

仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8712
アズワン品番
65-7608-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする