チェーンスタンド AZ駐車禁止ポール 角ポリタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66023836 品番CHU-KP
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


差し込むだけで簡単に組立ができます。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
禁止表示付きです。
立ち入り禁止やイベント会場や展示会の人や車の誘導に利用出来ます。
イベント会場や展示会の人や車の誘導に。
立入禁止の区画指定に。

仕様●色:イエロー●ポール色:イエロー●幅(mm):400●高さ(mm):1100●タイプ:角ポリ●ベース色:ブラック●表示内容:駐車禁止●角ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンは付いておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7346 アズワン品番67-2336-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする