静電気 除去 防止 キーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66024038 品番AFF-ASK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。
カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。

用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少 材質アクリル、銅メッキ ブルー 質量(g)4 サイズ(cm)8.3×0.6
注意
※人体が特に強い静電気を帯びている場合、触れている時間が短いと完全に除電できないことがあります。

※人体の静電気帯電量が少ない時や周囲が明るい場合、ランプの光が弱くわかりにくいことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする