ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの シーリング
ハンディ・クラウンの コーキングガン/ヘラ
レギュラーコーキングガン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66024065
品番
369183 2022
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!
コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
用途
コーキング作業用
全長(mm)
約360
材質(本体)
スチール
グリップ部(mm)
約155
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応