ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318 ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318 ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318 ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318 ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318 ES00-19027 半導電ゲルシートNS エクシール 66024318

半導電ゲルシートNS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66024318 品番ES00-19027
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。
材料にシリコーンを使用していません。
可塑剤を使用していません。

用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質ポリウレタン 厚さ(mm)3 硬度アスカーC30 表面抵抗値(Ω)108 サイズ(mm)500×500 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする