タックワークマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66024361 品番 TW00-46004
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。

用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)2 硬度アスカーC70 表面抵抗(Ω)108〜109 サイズ(mm)600×450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする