TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370

 

TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370
TW00-46005 タックワークマット エクシール 66024370

タックワークマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(mm)450×300
硬度アスカーC70
内容量1枚注文コード66024370品番TW00-46005
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。
原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。
可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
静電気を嫌う場所でも使用可能です。
水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。

用途
静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2硬度アスカーC70表面抵抗(Ω)108~109サイズ(mm)450×300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする