ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
ツインループケーブル 10m スチール 10mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66025507
品番
XR7200 1000
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Cobra セキュリティ ケーブル O6mm
ツイン ループ 133本のハイテク スチール合金より線 切れにくい編み込み構造 柔軟かつ軽量 ビニールカバーで保護されたケーブル
仕様
●チェーン直径:10mm●長さ:10m●材質:スチール●コード番号:364-6047
アズワン品番
65-8038-77