オープン工業
オープン工業の 文房具
オープン工業の 事務用テープ
オープン工業の 事務用テープカッター
テープカッター用プーリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66026234
品番
TDB-28
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
テープカッター(TD-51)用プーリーです。
仕様
●幅(mm):37●奥行(mm):76●高さ(mm):76●材質:R-ABS●寸法(mm):W37X76X76●適合機種:TD-51●適合本体:TD-51●テープカッター用プーリー●材質/仕上:プーリー内/再生ABS、プーリー外/再生PS●原産国:日本●コード番号:113-0963
アズワン品番
67-2302-60
繰り返し・詰め替え
対応