テープディスペンサー マイク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026259 品番SDD-2136
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。

仕様●本体サイズ:幅7.4×奥行15.1×高さ10.3cm●本体重量:732g●個装サイズ:幅20.5×奥行11.5×高さ14.7cm●個装重量:830g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国 アズワン品番65-8915-12 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする