デジタル角度計 Bluetooth内蔵

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026286 品番EA721SD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000


内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。
コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。

仕様●測定範囲:-180°〜+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする