デジタル制御 熱風式リワークステーション

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026304 品番XRS-100
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980


自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーション
デジタル制御により100℃〜480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。
1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)
ヒーターを守るオートクールダウン機能付き
ヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ
簡単に交換可能なカートリッジヒーター
XFCシリーズ用ノズルを使用可能
キーロック機能、キャリブレーション機能付き
切り忘れを防ぐ自動停止設定付き
専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF
使用温度を3つまで保存可能

仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃〜+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線 アズワン品番67-0405-21
注意

※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする