ドアインターロック 前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴用 HarmonyシリーズK KAA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026356 品番KAXZ1S131
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Schneider Electric KAXZ1S131 は、ベゼル O 28.5 mm の金属製の動作ヘッドで、キー Ronis 455 オペレータです。製品互換性前面取り付けボディ 12 及び 20 A x O 22 mm 穴IP 保護等級: IP65 Green Premium 製品 水銀不使用

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●範囲:HarmonyシリーズK●シリーズ:KAA●IP保護等級:IP65●コード番号:212-4753 アズワン品番65-7801-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする