エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
ドクターバッグ CARE'S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66026435
品番
EB00.018
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ブラックカラーのポリエステル素材を使用した高級感のあるドクターバッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●サイズ:15×28×38cm●重量:約1.4kg●最大収納重量:約4kg●容量:約16L●付属品:透明ポーチ(大)×2、アンプルポーチ(大)×1
アズワン品番
67-2395-14