トグルスイッチ SPST スルーホール On-Off-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66026478 品番07-1-2-17
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。定格電流は 15 A です。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:SPST●動作特性:On-Off-On●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:クイックコネクト●イルミネーション:なし●コード番号:223-8079 アズワン品番65-7806-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする