3073270 ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66027117

ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-MT P/P BU●コード番号:201-6585注文コード66027117品番3073270
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-MT P/P BU●コード番号:201-6585アズワン品番65-7741-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする