ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-4904 注文コード66027126 品番3046153
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-4904 アズワン品番65-7740-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする