なべ形 小ねじ M3 6mm ナイロン 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード66027178 品番97790603211
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:6mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4467 アズワン品番65-7991-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする