シャワー掛具

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66034468 品番 PS30-845-MW2
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
止めねじの取付位置は13〜23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。

取付け方法
1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。
本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。
用途シャワーヘッドの掛具として 仕様角度を10°刻みで5段階に調整可能 マットホワイト 取付ビス止め 取付ピッチ(mm)【ねじ】13〜23
注意
※ユニットバスには取付けできません。
※掛具とホース金具が合わない場合、水勢により掛具からホースが外れる事があります。メーカーのホース金具、シャワーホースに取替えられることをおすすめします。
※シャワーヘッド以外の物をかけないでください。
※定期的に器具にガタツキがないか確認してください。破損、故障、変形などの状態で使用しないでください。ケガをするおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
浴室のシャワーヘッド固定

新調したシャワーヘッド(ミラブルplus)を垂直に立てた状態の吐出角度が自分の使い方に合わず(ヘッドの傾きが20度)、下方向に40度傾けられるコレならほぼ合格。しかし一度組み付けてしまうと非破壊で取り外すのはまず不可能なのが原点ポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする