組合せ風呂フタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66034520 品番 W7850-750X1100
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

組合せ式

用途風呂フタとして 寸法(mm)730×1080 ホワイト、グレー 枚数2枚組 (1セット) 適合サイズ(mm)【浴槽】750×1100用
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする