SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 風呂ふた
組合せ風呂フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66034547
品番
W7850-800X1400
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
組合せ式
用途
風呂フタとして
寸法(mm)
780×1380
色
ホワイト、グレー
枚数
3枚組 (1セット)
適合サイズ(mm)
【浴槽】800×1400用
注意
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。