曜日別特売
TM01-48001 TOBUMON エクシール 66034635

 

TM01-48001 TOBUMON エクシール 66034635
TM01-48001 TOBUMON エクシール 66034635
TM01-48001 TOBUMON エクシール 66034635
TM01-48001 TOBUMON エクシール 66034635

TOBUMON

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66034635品番TM01-48001
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。
高強度で圧縮性に優れています。
幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。
可塑剤を使用していません。

用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする