WU/レターブック/1段/バニラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66034836 品番WU-LTS1-1
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質表紙/特殊紙 封筒、便箋/上質紙 質量(g)74 寸法(横×縦×厚さ)(mm)162×112×7(閉じた状態) 寸法(横×縦)(mm)【封筒】148×98 2種各4枚,【便箋】130×90 2種各12枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする