WU/スタンドクリップボード/シェルピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66035055 品番WU-QB-STA4E-P
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具 質量(g)約220 本体寸法(mm)A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10 収納枚数(枚)コピー用紙約30(64g/m2程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする