ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの クリップボード
WU/スタンドクリップボード/ピスタチオグリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66035080
品番
WU-QB-STA4E-G
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
ボード:発泡PP製・厚さ約2mm、綴具:スチール製クリップ式綴具
質量(g)
約220
本体寸法(mm)
A4E型 タテ320×ヨコ235×背巾10
収納枚数(枚)
コピー用紙約30(64g/m
2
程度)