ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの ペン立て
WU/ペンスタンド/スモーキーブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66035116
品番
WU-PS01D
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
紙・ネオジム磁石・スチール・ポリエステル・PVC
質量(g)
約85
対応
11inchまでのスマートフォンまたはタブレット
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【小物収納スペース】約65×68×47【ペンスタンド部分】約65×65×97
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×74×150