ナカバヤシ
ナカバヤシの 付箋(ふせん)
ナカバヤシの ノート付箋
WU/ノート付箋 スリム/シェルピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66035195
品番
WU-FSTN-R-P
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
表紙/コートボール紙、本文/上質紙 70g/m
2
質量(g)
約21
寸法(幅W×高さH)(mm)
本文:(スリム)60×98(ミックス)60×50/60×46
内容
本文:30枚・(スリム)TODOリスト/(ミックス)5mm方眼罫、無地
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:61.5×130×3、フック穴10Φ
表紙サイズ(mm)
横61.5×縦100