ナカバヤシ
ナカバヤシの 除去剤
ナカバヤシの らくがき落とし
SEED Radar ヨゴレ&インキ落とし 極太
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66035360
品番
NSRY-1018
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●本体サイズ:Φ28×165mm●本体質量:61g●素材:本体/アルミ、キャップ/PBT樹脂●パッケージサイズ:W80×D30×H250mm●パッケージ質量:65g