FRIOR ルーズリーフ保存用バインダー B5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 66035491 品番 N2028-14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

授業ノートの保管に便利!B5・26穴のルーズリーフを1冊にまとめて保存できる大容量バインダーです。
書き終わったルーズリーフ(最大350枚)を1冊にまとめて保管できる大容量の保存用バインダーです。
とじ具に付いている2か所のロックを外すと、とじ具が倒れる仕様で、とじた後のリーフも見開きで閲覧しやすいです。
表紙が不用意に開かないストッパー付きで、ストッパーをとじ具の凸部にはめ込んで表紙をロックすることができます。
表紙をロックすると、リーフを入れても本体が倒れずしっかり自立します。※本製品にはルーズリーフは付属していません。

用途ルーズリーフの保管に。 材質表紙・ストッパー/ポリプロピレン(本体生地厚:1.0mm)、とじ具/ポリプロピレン、ABS樹脂 ライトブルー 質量(g)148 規格B5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×263 穴数26穴 最大収納枚数(枚)350
注意
※最大収容枚数:リーフ350枚(リーフは付属しておりません)
※オープンリングノート<適合リーフ>、B5・29穴はとじられません
※市販のワイヤー式ダブルリングノート・スパイラルノートはとじられません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする