使用例
FALCON
FALCONの 防護服・保護服・特殊服
FALCONの 腕カバー
ファルテッコー for WRIST
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
66035536
品番
FT-WRI12
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
耐切創
色
黄
質量(g)
20
幅(cm)
8
長さ(cm)
12
保護
対象:手首
関連資料:
(1.01MB)
注意
※紫外線により変色します