MS9321-EHV-V2 18MPパノラマカメラ(IR 屋外対応)

商品レビューを投稿する
110日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 110日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037040 品番MS9321-EHV-V2
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
仕様●WDRテクノロジー:WDR Pro●アイリスタイプ:固定アイリス●ビデオ圧縮:H.265/H.264/MJPEG●取り外し式IRカットフィルター:あり●赤外線イルミネーター:最大30m (IR LED×4) 寸法(mm)308×167×130 質量(kg)2.4 切替方式昼夜:あり 消費電力(W)PoE最大18.81, AC24V最大26.4 角度(°)チルト:90、パン:±90 入力AC24, IEEE 802.3at PoE Class 4 レンズ固定焦点 最大解像度6912×2624 (18MP) シャッター1/30秒〜1/32,000秒 フラッシュ8GB 視野角(水平/垂直/対角)180°/62.5°/180° 焦点距離(mm)f=3.5 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) 内蔵RAM8GB 動作温度(℃)-40〜+55(IRオフ), -40〜+50(IRオン) 絞りF2.0 ネットワークタイプ10/100/1000Base-T PoE 各種認証CE/UKCA/FCC/RCM/VCCI/ICES-003/UL/CB/IK10/IP66/IP6K9K/BIS/BSMI フレームレート最大:30fps(VCAオフ), 20fps(VCAオン) 動作湿度(%RH)98(非結露) イメージセンサー1/2.8" Progressive CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXC(最大1TB), NAS 最低照度(Lux)0.055@F2.0(カラー), 0.005@F2.0(モノクロ), 0lux(IR時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする