ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート デニム柄 A罫 B5 5冊パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
66037295
品番
NB520A-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
質量(g)
600
紙厚(g/m
2
)
70
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×15
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
罫線
A罫(7mm)・30行
ページ数
30
製本
糸綴じ背クロス製本