ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼A4 80枚/I V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037338
品番
ノ-A405S-IV
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
質量(g)
320
紙厚(g/m
2
)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
A4/210×297×8.5
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
80
製本
糸とじ背クロス製本