ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼B5 80枚/D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037347
品番
ノ-B552S-D
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
質量(g)
232
紙厚(g/m
2
)
56
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
セミB5/179×252×8.5
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
80
製本
糸綴じ背クロス製本