ロジカルエアーノートビジネス5ミリ方眼A5 80枚/I V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66037381 品番ノ-A512S-IV
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
質量(g)160 紙厚(g/m2)56 寸法(横×縦×厚さ)(mm)A5/148×210×8.5 紙質上質紙 材質(表紙)コートボール紙 ページ数80 製本糸とじ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする