ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルサーチノート/セミB5/191ページ/方眼/アイボリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037390
品番
NB519-191H-IV
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
約384
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×252×10
紙厚(g/m
2
)
75
紙質
上質筆記プライム用紙
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
ページ数
191
製本
糸かがり製本