ノンリセッタブルヒューズ 750mA 32V dc 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66037468 品番ERBRE0R75V
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529


パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。
小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性

仕様●定格電流:750mA●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4776 アズワン品番65-8094-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする