ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ゆうさりA5ノート/一般U罫
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037530
品番
NYN-A501-NU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
質量(g)
360
紙厚(g/m
2
)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×10
紙質
ゆうさり筆記用紙
材質(表紙)
特殊紙・箔押し
ページ数
96
製本
糸かがり綴じ背クロス製本