ゆうさりA5ノート/無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66037548 品番NYN-A501-W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
質量(g)360 紙厚(g/m2)95 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×10 紙質ゆうさり筆記用紙 材質(表紙)特殊紙・箔押し ページ数96 製本糸かがり綴じ背クロス製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする