ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ゆうさりルーズペーパーB5/無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66037591
品番
NYLS-B501-W
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
封筒:トレーシングペーパー
質量(g)
140
紙厚(g/m
2
)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
196×269×8
紙質
ゆうさり筆記用紙
ページ数
30