パイロットランプ 表示灯 白熱灯 Harmony 9001Kシリーズ 橙

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037626 品番9001KP7A9
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980


IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14
パイロットライト - 白熱電球
プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子

仕様●定格電圧:230V ac●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8403 アズワン品番65-7841-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする