ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ヒポポシリーズ/A5カバーノート(ノート付き)/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037627
品番
HPP-A51BC-B
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ノートカバー:塩ビ、表紙:コートボール紙
質量(g)
126
パッケージサイズ(mm)
約ヨコ155×タテ221
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
本体:150×216×4、ノート:148×210×3
紙質
上質紙
カバー寸法(mm)
W310×H216(展開時)
罫線
B罫 (6mm) 30行
ページ数
32
製本
ステッチャー製本