ヒポポシリーズ/A5ノート/ピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード66037645 品番HPP-A51A-P
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
質量(g)82 紙厚(g/m2)64 寸法(横×縦×厚さ)(mm)148×210×3 紙質上質紙 材質(表紙)コートボール紙 罫線A罫 (7mm) 26行 ページ数32 製本ステッチャー製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする