ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ヒポポシリーズ/A5ノート/ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
66037670
品番
HPP-A51S-IV
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
方眼5mm
質量(g)
82
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
148×210×3
紙質
上質紙
材質(表紙)
コートボール紙
ページ数
32
製本
ステッチャー製本